オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 使いきり手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の 塩化ビニール ディスポ手袋
使い捨て手袋プラフード粉無(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
14279250
品番
740L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
調理食品加工に使用可能です。
非フタル酸系可塑剤を使用しています。
用途
食品加工。
トラスコ品番
808-1208
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
0.06
色
透明
サイズ
L
タイプ
左右兼用
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21.2
粉有無
なし
食品衛生法
適合