5X16 GB SUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14297730 5X16 GB SUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14297730 5X16 GB SUS(+)スリムヘッドA 大阪魂 14297730

GB SUS(+)スリムヘッドA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14297730 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,626
販売価格(税別)
22,387
長さ(mm)16 十字穴番号2 呼び径5 寸法H(mm)1.2 寸法D(Φmm)10 寸法d(Φmm)5.00-5.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする