4X35 ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂 14309228 4X35 ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂 14309228 4X35 ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W 大阪魂 14309228

ホワイト+スリムヘットAタッピン(3W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 14309228 品番 4X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,788
販売価格(税別)
7,080
長さ(mm)35 十字穴番号2 呼び径4 寸法H(mm)0.9 寸法D(Φmm)8 寸法d(Φmm)4.00-4.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする