大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カステンコ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
14312527
品番
2.5X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,284
販売価格(税別)
¥
22,076
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2.5