3.5X25 GB(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 14388617 3.5X25 GB(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 14388617 3.5X25 GB(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 14388617

GB(+)スリムヘッドAタッピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 14388617 品番 3.5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,450
販売価格(税別)
4,045
長さ(mm)25 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法H(mm)0.85 寸法D(Φmm)7 寸法d(Φmm)3.50-3.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする