曜日別特売
CDJ2WL10-15-C73 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WL1~) SMC 14464247

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WL1~)CDJ2WL10-15-C73

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は299種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
14464247
品番
CDJ2WL10-15-C73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,760

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
15
作動方式
複動両ロッド
取付支持形式
フート形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
C73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14464247CDJ2WL10-15-C7334330248CDJ2WL10-15Z-A93-BCDJ2WL10-15Z-A93-B CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10) SMC 34330248CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10)SMC1個
¥6,998
税込¥7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする