城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 防鼠材・水切り
水切り(鋼板製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
色
アンバーグレー
注文コード
14468697
品番
WSF-CS25SI-AG
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
WSF-CS25対応
種別
役物:入隅
材質
カラーGL鋼板(厚さ:0.35mm)
色
アンバーグレー
規格
JIS G3322