※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YR003 リフォームカーテン エムエフ 14469598 YR003 リフォームカーテン エムエフ 14469598 YR003 リフォームカーテン エムエフ 14469598 YR003 リフォームカーテン エムエフ 14469598 YR003 リフォームカーテン エムエフ 14469598

リフォームカーテン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14469598 品番YR003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

突っ張りスタンドで支えるので設置が簡単です。
カーテン中央部の両方向に開閉用のファスナーが付いており出入りが簡単です。
床や天井を傷つけることなく部屋や廊下の間仕切りに使えます。
半透明で光ヒカリを通すので、内部が暗くなりません。

用途リフォームの作業間仕切りに。 トラスコ品番785-4005 セット内容カーテン2枚、支柱3本 材質カーテン:ポリエチレン(PE)、支柱:伸縮スチール製 半透明(カーテン)、白(支柱) 長さ(m)【支柱】1.6〜2.9 寸法(幅W×長さL)(m)【カーテン】2×2.8
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする