インナーマット 拡張センターコンソール用 ブラック NC0-7024

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14512131 品番NC0-7024
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NC0-7024
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。
販売備考:NC0-7020およびNC0-7020B用。ラバー素材使用。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:インナーマット
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.42
材質[素材]:ラバー
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:1枚
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NC0-7020,NC0-7020B

材質ラバー 質量(kg)0.42 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプインナーマット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NC0-7020,NC0-7020B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする