トリップメーターノブ クローム NAB-0009

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14512237 品番NAB-0009
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。
メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-0009
販売備考:純正ノブに差し込んで取付。
適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:トリップメーターノブ
色[カラー]:クローム
重量[キログラム]:0.01
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0-0041,NAB-0008,NAB-0040C,NAB-0135

質量(kg)0.01 クローム タイプトリップメーターノブ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 適合車種NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 関連部品品番:NA0-0041,NAB-0008,NAB-0040C,NAB-0135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする