メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-301324
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。同社製ロングセンターコンソール用のLEDライトで夜での視認性を高めます。
販売備考:同社製ロングセンターコンソール内を照らすLEDライト。開閉に合わせて点灯。単5電池使用(テスト用電池付属)。左右をネジで固定しますが、困難な場合は右側のみでも取付可能です。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:センターコンソールボックスLEDライト
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.125
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:ネジキット,テスト用単5電池
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0-0124,NA0-0125