NAB-301149-6 シフトノブ スティックタイプ クローム 6速 NAB-301149-6 アイエルモータースポーツ 14514057

NAB-301149-6 シフトノブ スティックタイプ クローム 6速 NAB-301149-6 アイエルモータースポーツ 14514057
NAB-301149-6 シフトノブ スティックタイプ クローム 6速 NAB-301149-6 アイエルモータースポーツ 14514057

シフトノブ スティックタイプ クローム 6速 NAB-301149-6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14514057品番NAB-301149-6
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-301149-6
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。
販売備考:6速のシフトパターンが刻印されています。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:シフトノブ
色[カラー]:クローム
重量[キログラム]:0.161
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
型番:NAB-301149
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

質量(kg)0.161クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ型番NAB-301149加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする