メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-301159-R
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。
販売備考:右ハンドル用。左ハンドル用はND0-301159です。ボール径17mm。穴あけ加工不要。専用ステーをダッシュボードに差し込んで取付。専用スマホホルダー付属。2023年10月発表モデルは装着不可。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC
タイプ:スマホホルダーキット
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.19
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:専用スマホホルダー、専用ステー
型番:ND0-301159-R
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
特記事項:右ハンドルモデルのみ。
リペア:品番:ZUB-1201-1,ZUB-1076
関連商品:品番:ND0-301449CR,ND0-301449CS,ND0-301450ER,ND0-301450ES,ND0-301319C,ND0-0041SC