NC0-0146 ペダルセット アルミ NC0-0146 アイエルモータースポーツ 14514590 NC0-0146 ペダルセット アルミ NC0-0146 アイエルモータースポーツ 14514590 NC0-0146 ペダルセット アルミ NC0-0146 アイエルモータースポーツ 14514590 NC0-0146 ペダルセット アルミ NC0-0146 アイエルモータースポーツ 14514590 NC0-0146 ペダルセット アルミ NC0-0146 アイエルモータースポーツ 14514590

ペダルセット アルミ NC0-0146

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14514590 品番NC0-0146
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NC0-0146
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。
販売備考:右ハンドル用。アクセルペダル,フットレストペダルはネジで固定(純正アクセル/フットレストペダルへ穴あけ加工要)。ブレーキペダル,クラッチペダルはラバーを被せて装着。MT車のみ適合。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:ペダルセット
色[カラー]:シルバー
重量[キログラム]:0.3
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:4個セット
付属品:ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

付属品ネジキット 質量(kg)0.3 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプペダルセット 内容4個セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする