ND0-301152E シートアジャスターノブ ブラック/シルバー ND0-301152E アイエルモータースポーツ 14514818 ND0-301152E シートアジャスターノブ ブラック/シルバー ND0-301152E アイエルモータースポーツ 14514818 ND0-301152E シートアジャスターノブ ブラック/シルバー ND0-301152E アイエルモータースポーツ 14514818 ND0-301152E シートアジャスターノブ ブラック/シルバー ND0-301152E アイエルモータースポーツ 14514818

シートアジャスターノブ ブラック/シルバー ND0-301152E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14514818 品番ND0-301152E
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-301152E
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:シートアジャスターノブ
色[カラー]:ブラック/シルバー
重量[キログラム]:0.061
材質[素材]:真鍮
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
型番:ND0-301152
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:ND0-301153E,ND0-301307E,ND0-0032E

材質真鍮 質量(kg)0.061 ブラック/シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプシートアジャスターノブ 型番ND0-301152 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-301153E,ND0-301307E,ND0-0032E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする