ウインドウディフレクター クリア ND0-301103

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14515177 品番ND0-301103
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-301103
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正より大きいウインドウディフレクターで巻き返しの風を確実に防ぎます。
販売備考:ロゴ入り。純正ロールバーに取付。純正比で両サイド50mmUP,センター90mmUP。ポリカーボネート製。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5RE
タイプ:ウインドウディフレクター
色[カラー]:クリア
重量[キログラム]:0.85
材質[素材]:ポリカーボネート
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:台座,ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:ND0-0020-41W,ND0-0020-46G,ND0-0020C,ND0-0020S

付属品台座,ネジキット 材質ポリカーボネート 質量(kg)0.85 クリア 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプウインドウディフレクター 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-0020-41W,ND0-0020-46G,ND0-0020C,ND0-0020S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする