メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NC0-7020
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ドリンクポケットを収納トレイにすることにより、小物の収納が便利に。シガーソケット付なので携帯の充電にも使用できます。
販売備考:05-08年(NC1-NC1.5)のNCロードスターのみ適合。純正のカップホルダー部分を収納トレイに。USBタイプAとタイプCの急速充電ポート付。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:拡張センターコンソール
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.82
材質[素材]:プラスチック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:急速充電ポート,配線キット
型番:NC0-7020
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
オプション:品番:NC0-301303,NC0-7021,NC0-7022,NC0-7024