メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:930-0138
スタイリッシュなブラックのプッシュロッドチューブがエンジンの外観を引き立てます。HDの一部モデルのブラックエンジンカバーとの相性も抜群です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:クイッキープッシュロッド
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:キーパーのみ
備考:カバー本体は付属していません。