プッシュロッドカバーキーパー G.ブラック 930-0142

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14518598 品番930-0142
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:930-0142
スタイリッシュなブラックのプッシュロッドチューブがエンジンの外観を引き立てます。HDの一部モデルのブラックエンジンカバーとの相性も抜群です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-16
タイプ:クイッキープッシュロッド
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:キーパーのみ
備考:カバー本体は付属していません。

付属品キーパーのみ 材質スチール グロスブラック 備考カバー本体は付属していません。 タイプクイッキープッシュロッド 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする