ロッカーアーム スタッドキット 900-1013

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14520095 品番900-1013
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:900-1013
シリンダーヘッドを長持ちさせ、ロッカーアームタワーへの損傷を防止します。スタッド取り付けとナットの締め付けを安全に行うことができます。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
色[カラー]:ブラック
仕上げ(表面処理):黒染め加工
備考:12ポイントナット

仕様12ポイントナット ブラック 表面処理黒染め加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする