プッシュロッドカバーキット G.ブラック 930-0124

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14521249 品番930-0124
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:930-0124
スタイリッシュなブラックのプッシュロッドチューブがエンジンの外観を引き立てます。HDの一部モデルのブラックエンジンカバーとの相性も抜群です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:クイッキープッシュロッド
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:カバーのみ
備考:キーパーは付属していません。

付属品カバーのみ 材質スチール グロスブラック 備考キーパーは付属していません。 タイプクイッキープッシュロッド 表面処理塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする