メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-0947A
供給側で44%、スカベンジ側で58%の流量増加を実現ビレットアルミニウムから精密機械加工フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止
販売備考:※310-0947より品番変更 M8 エンジン(WATER COOLED用)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト
付属品:オイルポンプのみ
備考:調整可能なプレッシャーリリースバルブはエンジンに取り付けた状態で調整可能