ビレット オイルポンプ 310-0959A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523620 品番310-0959A
参考基準価格(税別)¥96,500 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-0959A
供給側で20%、スカベンジ側で52%の流量増加を実現ビレットアルミニウムから精密機械加工フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止
販売備考:※310-0959より品番変更 M8 エンジン(OIL COOLED用)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト
付属品:オイルポンプのみ
備考:アジャスタブルプレッシャーリリースバルブはエンジンに取り付けた状態で調整可能

付属品オイルポンプのみ 材質アルミ ブルー 備考アジャスタブルプレッシャーリリースバルブはエンジンに取り付けた状態で調整可能 表面処理アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする