曜日別特売
900-4065A ロッカーアームセット 900-4065A エスアンドエスサイクル 14523830

900-4065A ロッカーアームセット 900-4065A エスアンドエスサイクル 14523830
900-4065A ロッカーアームセット 900-4065A エスアンドエスサイクル 14523830
900-4065A ロッカーアームセット 900-4065A エスアンドエスサイクル 14523830

ロッカーアームセット 900-4065A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14523830品番900-4065A
参考基準価格(税別)¥109,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:900-4065A
S&Sの鍛造スチールローラーロッカーアームは、優れた強度と、他のロッカーに見られる不具合に繋がる負荷がかかる部位を排除するように設計されています。S&Sローラーロッカーは、8620スチールから鍛造・熱処理され、さらなる強度と摩耗防止のためにショットピーニングされています。また、一般的な1/2インチ長のブッシングやニードルベアリングではなく3/4インチ長の銅製ブッシングを採用しています。S&Sは、これが比較的簡単に入手可能な最高のロッカーアームであると思います。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-19
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-18
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-18
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-18
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:スチール
付属品:フロント用2本、リア用2本

付属品フロント用2本、リア用2本材質スチールシルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする