曜日別特売
550-0003A パワーチューンデュアルズ クローム 550-0003A エスアンドエスサイクル 14524286

550-0003A パワーチューンデュアルズ クローム 550-0003A エスアンドエスサイクル 14524286
550-0003A パワーチューンデュアルズ クローム 550-0003A エスアンドエスサイクル 14524286
550-0003A パワーチューンデュアルズ クローム 550-0003A エスアンドエスサイクル 14524286

パワーチューンデュアルズ クローム 550-0003A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14524286品番550-0003A
参考基準価格(税別)¥133,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0003A
S&Sパワーチューンデュアルヘッダーシステムは、不具合の多い純正ヘッダーデザイン含め様々な問題を解決します。改良されたパイプ曲げ形状により、排気熱がライダーと同乗者から離れたところで放出されます。外からは見えないクロスオーバーチャンバーはクラシックなデュアルスタイルと、2-1ヘッダーシステムの中速域のトルクと馬力を向上させます。
販売備考:※550-0003より品番変更
タイプ:パワーチューンデュアルズ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア、エキゾーストポートガスケット
備考:後部シリンダーヘッダーはライダーから離れる方向となり放射熱を減少させる独自のデザイン
特記事項:O2センサー用ポート配置
関連商品:品番:550-0004B

付属品取付ハードウェア、エキゾーストポートガスケット仕様●特記事項:O2センサー用ポート配置●関連商品品番:550-0004B材質スチールクローム備考後部シリンダーヘッダーはライダーから離れる方向となり放射熱を減少させる独自のデザインタイプパワーチューンデュアルズ表面処理クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする