メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:330-0666
低摩擦延性鋳鉄ライナー。圧縮比10.5:1。ボルトで固定。機械加工、バランス調整、クランクケース分割は不要。TC96とTC103エンジンを110Ciへ排気量UPさせます。キットはギアドライブカムもしくは油圧テンショナーのアップグレードのための全てのパーツを含みます。最高のボルトインパフォーマンスパーツを提供。必須ではありませんが、温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用をお勧めします。
販売備考:トライク系車両への適用不可。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:パワーパッケージ
色[カラー]:シリンダー:シルバー
仕上げ(表面処理):シリンダー:塗装
付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー
備考:チェーンドライブカム
オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート
プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド
タペット:S&Sプレシジョンタペット
カム:585イージースタートチェーンドライブカム、S&Sカムチェーンテンショナー
ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。