ひるもぐ ロング 玉子焼き器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14548024 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

玉子焼や、焼き魚にも使えるロングサイズ!
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「ネオ・マーブル」特殊ふっ素樹脂加工。

材質本体:アルミ二ウム合金、ハンドル:フェノール樹脂 質量(kg)0.26 表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.1×9.6×6.8
注意
※温度付センサーコンロでの注意:調理に際しては必ず手で持ってください。五徳の形状によっては不安定になり大変危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする