和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 卵焼き器・オムレツパン
ひるもぐ IH対応仕切パン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14548049
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
片側卵1個分の玉子焼にちょうどいいサイズ!
仕切付なので2品同時に調理できます!
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「ネオ・マーブル」特殊ふっ素樹脂加工。
材質
本体:アルミニウム合金、底部:鉄、ハンドル:フェノール樹脂
質量(g)
480
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.9×19.8×6.5
注意
※温度付センサーコンロでの注意:調理に際しては必ず手で持ってください。五徳の形状によっては不安定になり大変危険です。