和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ダブルマーブルα IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14548085
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
フチ付きで変形に強い形状。
こびりつきにくく丈夫な『シルクウェアEK』ダブルマーブルコーティング。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
質量(g)
860
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×31×10.5
注意
※食器用洗剤をつけてスポンジ等で十分に洗い水気を拭き取ってください。