和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
イージーロング IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14548137
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
メーカー製品内面コーティングランキング1位!
こびりつきにくさが持続する最高峰のフライパンです。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
質量(g)
430
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×21.5×9.5
注意
※調理に際しては必ず手で持ってください。五徳の形状によっては、不安定になり大変危険です。