イージーロング IH対応ディープパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14548198 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー製品内面コーティングランキング1位
こびりつきにくさが持続する最高峰のフライパンです。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼 質量(g)650 表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×25.5×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする