超軽量DMマーブル 玉子焼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14549108 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使いやすくて疲れにくい、超軽量の玉子焼き器
本体は熱伝導が良く、保温性・耐久性に優れたアルミダイキャスト
ハンドルの取り付け部分が本体と一体構造になっているから玉子焼き器内面の凹凸は無し
洗いやすい仕様でお手入れもラクラク

材質[本体]アルミダイキャスト、[取手]フェノール樹脂 質量(g)328 表面処理[内面]人工ダイヤモンド配合マーブル塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×36×7.5
注意
※ガス火専用(電磁調理器(IH)、電子レンジ、オーブンレンジには使えません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする