超軽 ダイヤモンドマーブルキャスト フライパン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14549126 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使いやすくて疲れにくい、超軽量のフライパン
本体は熱伝導が良く、保温性・耐久性に優れたアルミダイキャスト
内面はダイヤモンド&マーブルコーティングを施した5層構造、外面はトップコートにマーブルコーティングを採用した3層構造だから丈夫で長持ち
ハンドルの取り付け部分が本体と一体構造になっているからフライパン内面の凹凸は無し

材質[本体]アルミダイキャスト、[取手]フェノール樹脂 質量(g)707 表面処理[内面]人工ダイヤモンド配合マーブル塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×49×9.8
注意
※ガス火専用(電磁調理器(IH)、電子レンジ、オーブンレンジには使えません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14549126
2024-12-20
用途:
家庭調理、炒め物焼き物
サービス業

程良い軽さです。空フライパンを五徳に乗せても持ち上がらない。軽すぎるとガスレンジのスプリングで上がってしまう。くっつかず、黒一色なのでかっこいい。使いやすいので、26、28、30センチと3サイズこのシリーズで揃えました。
焦げ付くようになったら数年で買い替えているので、お値段も優しいので、またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする