不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553309
品番
FA-4250B3-C
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
その他
【A1】213
ストローク(mm)
50
A
195
B
M42×1.5
質量(g)
1020
D
38
C
12
E
118
D1
44
最大吸収エネルギー(J)
520
等価質量(kg)
最大6500
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜3.0
毎分吸収エネルギー(J/min)
2372
最大使用サイクル(cycle/min)
10