ソフトアブソーバ FED-201M-C/FED-3020M-C

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14553336 品番 FED-2010M-C
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。

ストローク(mm)10 区分中速用 質量(g)79 最大吸収エネルギー(J)19.6 キャップキャップ付き 等価質量(kg)最大30 衝突速度範囲(m/sec)0.5〜2 最大抗力値(N)6860 ピストンロッド復帰力(N)41.2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする