不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553485
品番
FSB-1205-C
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィス
ストローク(mm)
5
質量(g)
40
最大吸収エネルギー(J)
0.68
キャップ
キャップ付き
等価質量(kg)
最大5
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜1
最大抗力値(N)
588
毎分吸収エネルギー(J/min)
最大65
最大使用サイクル(cycle/min)
45
ピストンロッド復帰力(N)
4.9以下