不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553510
品番
FSB-1609-C
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィス
ストローク(mm)
9
質量(g)
115
最大吸収エネルギー(J)
6
キャップ
キャップ付き
等価質量(kg)
最大50
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜1
最大抗力値(N)
1960
毎分吸収エネルギー(J/min)
最大200
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
9.8以下