不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FVシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553519
品番
FV-2708L-S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ストローク(mm)
8
区分
低速用
質量(g)
206.7
最大吸収エネルギー(J)
19.6
キャップ
キャップ無し
等価質量(kg)
最大150
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜1
最大抗力値(N)
7350
毎分吸収エネルギー(J/min)
最大350
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
23.5以下