ソフトアブソーバ FED-201M-C/FED-3020M-C

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14556915 品番 FED-3020M-C
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。

ストローク(mm)20 区分中速用 質量(g)350 最大吸収エネルギー(J)98 キャップキャップ付き 等価質量(kg)最大140 衝突速度範囲(m/sec)0.5〜2 最大抗力値(N)11760 ピストンロッド復帰力(N)68.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする