不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-0806シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14557211
品番
FA-0806-S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ストローク(mm)
6
質量(g)
13.8
最大吸収エネルギー(J)
1.4
キャップ
キャップ無し
等価質量(kg)
最大15
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜2
オリフィス方式
単孔式