ソフトアブソーバ FVシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14557308 品番 FV-2508L-S
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ストローク(mm)8 区分低速用 質量(g)199 最大吸収エネルギー(J)13.7 キャップキャップ無し 等価質量(kg)最大110 衝突速度範囲(m/sec)0.3〜1 最大抗力値(N)5390 毎分吸収エネルギー(J/min)最大300 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)21.6以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする