ソフトアブソーバ FA-0806シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14557317 品番 FA-0806-C
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ストローク(mm)6 質量(g)14.1 最大吸収エネルギー(J)1.4 キャップキャップ付き 等価質量(kg)最大15 衝突速度範囲(m/sec)0.3〜2 オリフィス方式単孔式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする