不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14557466
品番
FA-2016ED-C
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ストローク(mm)
16
最大吸収エネルギー(J)
29.4
キャップ
有
等価質量(kg)
最大120
衝突速度範囲(m/sec)
0.7〜3
オリフィス方式
多孔式