不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14557895
品番
FA-3625A1-C
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
A
150
B
106.5
質量(g)
780
C
86
最大吸収エネルギー(J)
200
等価質量(kg)
最大2000
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜1.0
毎分吸収エネルギー(J/min)
1500
最大使用サイクル(cycle/min)
30
ピストンロッド復帰力(N)
100以下