不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ/FA-3035SL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14558175
品番
FA-3035SL-C
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
35
最大吸収エネルギー(J)
196
キャップ
有
等価質量(kg)
最大3000
衝突速度範囲(m/sec)
0.05〜0.5
オリフィス方式
多孔変則式