ソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14558200 品番 FA-3650A3-C
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)50 A217 B148.5 質量(g)980 C128 最大吸収エネルギー(J)400 等価質量(kg)最大1400 衝突速度範囲(m/sec)0.7〜3.0 毎分吸収エネルギー(J/min)2352 最大使用サイクル(cycle/min)30 ピストンロッド復帰力(N)120以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする