シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの フライパン・グリルパン
シービージャパンの グリルパン・スキレット
レンジグリル深型 蒸し皿付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14559496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
蒸し料理が楽しめる蒸し皿付き。焼き目がつけれるグリル面。
材質
[本体]アルミメッキ鋼板・シリコーンゴム、[蒸し皿]シリコーンゴム、[内面]ふっ素樹脂加工
高さ(mm)
230
容量(L)
【満水】1.58【実容量】1.3
縦(mm)
110
横(mm)
275