AC充電器 PD35W USB-C 1ポートUSB-A 1ポート 折りたたみ式プラグ 急速充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-ACPD35WU1-PK)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14559618 品番MOT-ACPD35WU1-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

USB-CポートとUSB-Aポートを搭載
Power Delivery対応
ハイパワーの充電を安心・安全に
軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用
かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる
折りたためる可動式プラグ採用
安心の2年保証付き

出力
USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)
PPS 5.0V〜21V/1.75A
USB Type-A:5V/2.4A(最大12W)
合計最大出力32W(20W+12W)
対応機種
■スマートフォン
iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ
AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ
■タブレット
iPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4〜6世代)などiPad各シリーズ
Pixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ
■その他
モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなど
USBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています
USBポート
USB Type-C×1ポート
USB Type-A×1ポート
シェルピンク 出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A 本体質量(g)約73 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49 保証期間2年間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14559618 MOT-ACPD35WU1-PK 81370740 MOT-ACPD35WU1-PU Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU) MOTTERU Power Delivery35W対応 USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 合計最大32W AC充電器 2年保証(MOT-ACPD35WU1-PU) MOTTERU 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする