曜日別特売
A1610012 Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563529

A1610012 Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563529
A1610012 Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563529
A1610012 Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563529
A1610012 Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563529
A1610012 Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563529
A1610012 Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563529

Anker 621 Magnetic Battery (MagGo)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14563529品番A1610012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,990
販売価格(税別)
5,445

コンパクトで高性能:シリーズ史上最も薄い約11.5mmの厚さで、従来モデルより約30%の薄型化を実現。財布やバッグ等に収納することが可能。5000mAh容量かつ7.5W出力でiPhone 14 / 13 / 12シリーズへ約1回充電が可能です。
強力マグネットでピタッと装着:マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にケーブルを使わずにお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ充電が可能です。
ケースはそのままで:iPhone 14 / 13 / 12シリーズであれば、ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。※MagSafe対応のiPhoneケースをお使いください。
多重保護:異物検知や温度管理等の優れた機能を搭載し、あなたとお使いの機器を守ります。

セット内容Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約111 × 66 × 11.5ブラック質量(g)約132出力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)、ワイヤレス出力:5W / 7.5W入力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5000
注意
※MagSafe非対応のケースには対応していません。MagSafe対応のケースをご使用の場合でも、ケースと本製品の間にクレジットカードなど他の物質を挟む状態でご使用はできかねます。また、厚さ約2mmを超えるケースや金属性 / 磁気をおびたケースは取り外してください。
※MagSafe対応の革製ケースを装着したまま使用するとケースにマグネット部分の丸い跡が付くことがありますので、ご注意ください。
※磁石を使用した製品のため、ペースメーカーなど磁石の影響を受ける可能性のある医療機器、および磁気カードには近づけないでください。
※本製品は最大7.5Wのマグネット式ワイヤレス充電に対応しています。MagSafe規格の15Wではありません。
※2台同時充電には対応していません。ケーブルに接続されている機器が優先的に充電され、ワイヤレス充電は停止します。
※電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
※ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする