Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14563626 品番 A1637N31
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,990
販売価格(税別)
7,264

充電はまとめてこれひとつ
USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズ
コンパクトサイズかつ安心の大容量
コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます
充電残量を一目で確認
本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能

出力
【急速充電器として使用時】
USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)
2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)
【モバイルバッテリーとして使用時】
USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)
2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W)
入力
AC:100-240V〜50-60Hz / 1.5A
USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2
セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)約108×51×31 (プラグ部を除く) ブルー 質量(g)約250 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm)約255 バッテリー容量(mAh)10000
注意
※本製品のMax 出力は30Wであるため、対応可能なPC機種が限られておりますので、ご購入前に対応機種のご確認をお願いします。
※本製品を急速充電器として使用いただく時、USB-C 内蔵ケーブルとUSB-C ポート同時使用時の合計出力はMax 18Wとなります。
※本製品をモバイルバッテリーとして使用いただく時、USB-C 内蔵ケーブルとUSB-C ポート同時使用時の合計出力はMax 15Wとなります。
※Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
※22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする